Cdvi - Horloge digitale 6 pas 220v - TH827


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
mode de pose - autre
couleur - blanc
composition - élément de commande
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211003620
Réf. Sonepar
00327000759
Réf. Fournisseur
TH827
Réf. Commerciale
Cdvi
modèle:
électronique
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
composition:
élément de commande
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non