Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Kit pour porte anti-panique - GAP1024

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Kit pour porte anti-panique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte de secours

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211023727

Réf. Sonepar

00327102372

Réf. Fournisseur

GAP1024

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle:

ouvre-porte de secours

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de travail

type de loquet:

loquet standard

type de construction:

symétrique

position d'encastrement:

vertical

composition:

élément de cadre

avec déverrouillage mécanique:

Non

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

DC

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

loquet d'ouverture de porte réglable:

Non

avec gâche:

Oui

Kit pour porte anti-panique universel 1 temps émission - 10-24V

Les Atouts de l'article:

Kit pour porte anti-panique universel 1 temps émission - 10-24V

Quelques mots du fabricant :

Security to Access