Cdvi - Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO - K3

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3662211019546

Réf. Sonepar

00327101954

Réf. Fournisseur

K3

Réf. Commerciale

Cdvi

fréquence:

13.56...13.56 MHz

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

20 mm

indice de protection (IP):

IP65

Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO