Cdvi - Lecteur d'empreintes digitales avec lecteur de cartes - IEVO-M+

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur d'empreintes digitales avec lecteur de cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - Ethernet

  • procédé de lecture - support de donnée biométrique

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211020498

Réf. Sonepar

00327102049

Réf. Fournisseur

IEVO-M+

Réf. Commerciale

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

Ethernet

procédé de lecture:

support de donnée biométrique

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

power over Ethernet:

autre

largeur:

55 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur d'empreintes digitales ievo micro™ avec lecteur de cartes

Les Atouts de l'article:

Lecteur d'empreintes digitales ievo micro™ avec lecteur de cartes

Quelques mots du fabricant :

Security to Access