Cdvi - Lecteur d'empreintes biométriques extérieur - IEVO-U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - biométrique
mode de pose - saillie
couleur - noir
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3662211020467
Réf. Sonepar
00327102046
Réf. Fournisseur
IEVO-U
Réf. Commerciale
Cdvi
type d'interface:
Ethernet
procédé de lecture:
biométrique
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
autre
largeur:
93 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
93 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'ievo utlimate combine une technologie de lecture avancée MSI (Multi Spectrum Imaging) avec des fonctions de sécurité avancées. Ce lecteur biometrique utilise des couches superficielles et sous-cutanées. Cette technique permet de lire dans des conditions difficiles comme un peau sale, humide ou abîmée.Lecteur d'empreintes robuste et antivandalTechnique de lecture révolutionaire Multi spectralUtilisation en extérieur possibleFonctionne bien dans toutes les conditions météorologiquesLit jusqu'à 4 mm sous la peauToujours en combinaison avec contrôleurAlimentation : vient du contrôleurConsommation : 600mACommunication : RS422 avec contrôleurMontage : En saillie ou encastréeResolution d'images : 500dpiIndice de protection : IP65
Quelques mots du fabricant :
Security to Access