Cdvi - Lecteur d'empreintes digitales ievo micro? - IEVO-M

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur d'empreintes digitales ievo micro?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - Ethernet

  • procédé de lecture - biométrique

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211020481

Réf. Sonepar

00327102048

Réf. Fournisseur

IEVO-M

Marque

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

Ethernet

procédé de lecture:

biométrique

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

power over Ethernet:

autre

largeur:

55 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur d'empreintes digitales ievo micro™

Les Atouts de l'article:

Lecteur d'empreintes digitales ievo micro™

Quelques mots du fabricant :

Fabriqué en Grande Bretagne
Security to Access