Cdvi - Lecteur d'enrôlement USB 13.56MHz Mifare - R1356USB

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur d'enrôlement USB 13.56MHz Mifare

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211015708

Réf. Sonepar

00327101570

Réf. Fournisseur

R1356USB

Réf. Commerciale

Cdvi

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données

mode de pose:

autre

couleur:

noir

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

5...5 V

modèle:

appareil d'enrôlement

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

23.5 mm

hauteur:

78.5 mm

profondeur:

13 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur d'enrôlement USB 13.56MHz Mifare

Les Atouts de l'article:

Clé USB d'apprentissage 13,56 MHzLe logiciel pour ce produit est accessible (après enregistrement) à l'adresse suivante : https://cdvi.com/downloadsConnexion USB.Logiciel 32 et 64 bits.Signalisation lumineuse.Couleur : noir.Technologie : 13,56 Mhz.Protocole : Marin.Compatible avec OS : Microsoft Windows XP, XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 10.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access