Cdvi - Lecteur fin noir proximité 125KHz Wiegand cable 2 m - STARPB

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur fin noir proximité 125KHz Wiegand cable 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211001503

Réf. Sonepar

00327000973

Réf. Fournisseur

STARPB

Réf. Commerciale

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

42 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur fin noir proximité 125KHz Wiegand cable 2 m 26 30 44 bits

Les Atouts de l'article:

Lecteur noir fin proximité 125KHzWiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture : 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore.Les lecteurs proximité NANO, STAR, SOLAR et MOONAR de CDVI se distinguent par leur design innovateur et leur éclairage de fond. Ce dernier montre l'état de la porte (verrouillé/déverrouillé) à chaque moment de la journée.Ainsi l'éclairage bleu indique en veille, l'éclairage orange indique le passage du badge, l'éclairage rouge représente l'alarme et l'éclairage vert indique que la porte est déverrouillée.Tous les lecteurs sont disponibles en noir et en blanc.Les lecteurs STAR sont désormais pourvus d'un câble de 3 mètres, ce qui facilite l'installation.Polycarbonate.Facile à monter.Couleurs : blanc ou noir.Dimensions (H x l x P) : 130 x 41 x 28 mm.Technologie : Proximité 125 Khz.Poids : 200 gr.Protocole : MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 120 mA.Type de connexion du STAR = câble moulé, longueur 3 m.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access