Cdvi - Lecteur inox 2*technologies proximité /clavier codé Digicode® Wiegand - KCPROXWLC

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur inox 2*technologies proximité /clavier codé Digicode® Wiegand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données et code

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3662211001916

Réf. Sonepar

00327000894

Réf. Fournisseur

KCPROXWLC

Réf. Commerciale

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

autre

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

43 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

27 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur inox 2*technologies proximité /clavier codé Digicode® Wiegand 26 30 44 bits

Les Atouts de l'article:

Lecteur inox double technologie proximité/Digicode®BrevetéDouble technologie : Lecteur proximité 125 Khz + clavier à codes (Digicode®)Format de sortie: WiegandInoxEtroit : Idéal pour la pose sur profil aluminiumRétro-éclairéSignalisation lumineuse et sonore.Dimensions (H x l x P) : 190 x 43 x 27 mm.Alimentation : 12 V DC.Protocole : MARIN.Consommation : 120 mA.Câble moulé : longueur de 2,9 m.Pose en applique.Montage avec vis Diax®.Carte électronique résinée.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access