Cdvi - Lecteur KRYPTO DESFire® EV2 RS485 - K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
autonome - Non
interconnectable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211018273
Réf. Sonepar
00327101827
Réf. Fournisseur
K2
Marque
Cdvi
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
47 mm
hauteur:
127.5 mm
profondeur:
22 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges Desfire® Ev2 communiquant à l'aide d'un bus hautement sécurisé vers la centrale A22K
Quelques mots du fabricant :
Security to Access


