Cdvi - Lecteur noir autonome Mifare 1 porte sortie Wiegand - STAR1M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 300
mode de pose - saillie
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211016347
Réf. Sonepar
00327101634
Réf. Fournisseur
STAR1M
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
300
mode de pose:
saillie
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
noir
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lecteur autonome - 1 porteDeux possibilités : - lecteur centrale autonome- lecteur Mifare® (compatible avec ATRIUM et CENTAUR)IK 10électronique résinéesignalisation lumineuse et sonoreprécâblé 3 mètres (10 brins - AWG28)jusqu'à 300 utilisateurstechnologie : 13,56 MHzprotocole : Mifare® Classicsortie : 1 relais ouverture de porte 1 RT 6 A/250Vdimensions (L x l x P) : 130 x 41 x 28 mmalimentation : 12V DCconsommation : 200 mAfourni avec un badge METAL
Quelques mots du fabricant :
Security to Access