Cdvi - Lecteur noir ou blanc 125 KHz encastré - MOONARWB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données
mode de pose - encastré
couleur - autre
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211014268
Réf. Sonepar
00327101426
Réf. Fournisseur
MOONARWB
Réf. Commerciale
Cdvi
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP64
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
84 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
12.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lecteur encastré proximité 125 Khz.Wiegand 26, 30 ou 44 bit.Signalisation sonore et lumineuse.Couleurs: blanc ou noir (2 couvertures fournies)LED 3 couleurs.Comme les autres lecteurs design de la gamme (NANO, STAR et SOLAR), le MOONAR montre à chaque moment de la journée l'état de la porte grâce à son éclairage de fond (bleu = en veille ; vert = porte déverrouillée, rouge = accès refusé, jaune = passage du badge).Le MOONAR est fourni avec 2 façade : une blanche et une noire.Seulement pour usage à l'intérieur.Fourni avec boîte d'encastrement.Dimensions (H x l x P) : 92 x 84 x 12,5 mm.Technologie : 125 Khz.Protocole : MARIN.Alimentation : 12V dc.Consommation : 80mA.Bornier de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access