Cdvi - Lecteur noir proximité 125KHz - SOLARPB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données
mode de pose - saillie
couleur - noir
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211001510
Réf. Sonepar
00327000971
Réf. Fournisseur
SOLARPB
Réf. Commerciale
Cdvi
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP64
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
90 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non