Cdvi - Lecteur proximité 125 Khz inox encastré Wiegand - Digiprox® - DGLIEWLC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de personnes - 1
mode de pose - encastré
autonome - Oui
interconnectable - Non
connexion PC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211001435
Réf. Sonepar
00327001007
Réf. Fournisseur
DGLIEWLC
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de personnes:
1
mode de pose:
encastré
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
-30...70 °C
indice de protection (IP):
IP53
couleur:
gris
matériau:
métal
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
47 mm
Les Atouts de l'article:
Lecteur proximité inox encastré Wiegand.BrevetéWiegand 26, 30 ou 44 bitsÉlectronique résinéeSignalisation lumineuse (2 couleurs: rouge/vert) et sonore InoxDimensions DGLIEWLC (H x l x P) : 110 x 110 x 47 mm.Dimensions encastrement (H x l x P) : 90 x 90 x 45 mm.Technologie : 125 Khz.Protocole : MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.