Cdvi - Lecteur proximité 125KHz nano noir - Électronique résinée - précâblé 2m - NANOPB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données
autonome - Non
interconnectable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211001527
Réf. Sonepar
00327000900
Réf. Fournisseur
NANOPB
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose:
saillie
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
-30...70 °C
indice de protection (IP):
IP53
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
23 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lecteur nano de proximité 125 KHzWiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore.Les lecteurs proximité NANO, STAR, SOLAR et MOONAR de CDVI se distinguent par leur design innovateur et leur éclairage de fond. Ce dernier montre l'état de la porte (verrouillé/déverrouillé) à chaque moment de la journée.Ainsi l'éclairage bleu indique en veille, l'éclairage orange indique le passage du badge, l'éclairage rouge représente l'alarme et l'éclairage vert indique que la porte est déverrouillée.Tous les lecteurs sont disponibles en noir et en blanc.Les lecteurs NANO sont désormais pourvus d'un câble de 3 mètres, ce qui facilite l'installation.Polycarbonate.Facile à monter.Couleurs : blanc ou noir.Dimensions (H x l x P) : 70 x 43 x 23 mm.Technologie : Proximité 125 Khz.Poids : 100 gr.Protocole : MARIN.Alimentation : 12 V DC.Consommation : 100 mA.Type de connexion du NANO : câble moulé, longueur 3 m.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access