Cdvi - Mini émetteur radio 433MHz bleu 2 canaux - SETR2641AM2B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433 MHz
modulation - AM
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP55
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211009363
Réf. Sonepar
00327000962
Réf. Fournisseur
SETR2641AM2B
Réf. Commerciale
Cdvi
fréquence radio:
433 MHz
modulation:
AM
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP55
système Rollingcode:
Oui
couverture:
200 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Mini-émetteur 433,92 Mhz à Bleu à 2 canauxFréquence : 433,92 MHzPortée : Jusqu'à 250 m (en champs libre)Dimensions (L x l x P) : 60 x 36 x 16 mmModulation : AM/ASKEncodage : Code tournant Keeloq®2 canauxAlimentation : 6 V (2 piles CR2016 - Lithium)
Quelques mots du fabricant :
Security to Access