Cdvi - Module IEVO wiegand sortie 2 relais - IEVO-ANC-AR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
autonome - Oui
interconnectable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3662211020818
Réf. Sonepar
00327102081
Réf. Fournisseur
IEVO-ANC-AR
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
modèle:
autre
matériau:
plastique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Boitier relais avec 2 contact libre potentielA raccorder au sorties wiegandPour utiliser le lecteur en autonome Si un contrôle d'accès étendu n'est pas souhaité, le lecteur peut être utilisé de manière autonome au moyen de ce module de relais. Le module est commandé à partir du contrôleur ievo.2 relaisPuissance de commutation : 8A/12VDCDimensions : 66 x 46 x 26 mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access