Cdvi - Module touche GALEO (clavier GALEO seul) doit s'associer avec BOXCODE - TMGALEO

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Module touche GALEO (clavier GALEO seul) doit s'associer avec BOXCODE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3662211009332

Réf. Sonepar

00327000763

Réf. Fournisseur

TMGALEO

Réf. Commerciale

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

température de fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

argent

modèle:

autre

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

75 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module touche GALEO (clavier GALEO seul) - S'associe avec son électronique sécurisée BOXCODE

Les Atouts de l'article:

TMGALEO est un clavier à codes supplémentaire pour GALEO. Il peut être utilisé comme un clavier supplémentaire pour saisir un code des deux côtés de l’entrée.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access