Cdvi - Module verrouillage - CAA110P

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Module verrouillage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 130000

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211002623

Réf. Sonepar

00327100262

Réf. Fournisseur

CAA110P

Marque

Cdvi

nombre max. de portes:

130000

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

modèle:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module verrouillage

Les Atouts de l'article:

Le CAA110P a été spécialement conçu pour faciliter la connexion de serrures électromagnétiques en conjonction avec des ventouses ou des gâches électriques de forte puissance. Déverrouillage immédiat des portes par contact alarme incendie.Dimensions (L x l): 45 x 43 mm.Facilite l'installation de porte à double verrous (2 serrures électromagnétiques ou une serrure électromagnétique et une gâche électrique).2 relais de verrouillage de forme 'C' (de 5A/12 V DC, NO/NF).2 LEDs de statut des relais.Se connecte directement aux borniers du CTV900A.Contacts alarme incendie. Déverrouillage immédiat des portes.Consommation: 100 mA.