Cdvi - Motoverrou applique extérieur horizontal 12-18V avec molette de décondamnation - MVM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...18 V
sens d'ouverture selon DIN - droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211006164
Réf. Sonepar
00327000546
Réf. Fournisseur
MVM
Réf. Commerciale
Cdvi
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...18 V
sens d'ouverture selon DIN:
droite
mode de pose:
appliqué
mode de travail:
courant de travail
type de loquet:
loquet standard
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
horizontal
hauteur:
130 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
42 mm
composition:
élément de porte
avec dispositif de blocage:
Oui
avec déverrouillage mécanique:
Oui
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de courant:
DC
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
contact à impulsion:
Oui
déverrouillage mécanique:
Oui
avec gâche:
Oui
forme d'entrée de serrure:
autre
couleur de base de la gâche:
argent
longueur de la gâche:
98 mm
largeur de la gâche:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Motoverrou avec décondamnation électrique et manuelleAcier traité.Emission motorisée.Réversibilité du produit.Idéal pour placement à l'extérieur (IP57)Installation en applique.Pêne autobloquant en entrée et en sortie.Engrenage en nylon : réduction du bruit, meilleur glissement, évitant la rouille.Carte tropicalisée.Connexions par bornier débrochable facilitant le raccordement.Reconnaissance REED pour le reverrouillage automatique en position de porte fermée.Signal sonore en cas de défault de verrouillage.Gâche livrée en 2 parties offrant plusieurs possibilités de montage facial et transversal.Livraison en standard: un cylindre rond avec 3 clés + came sécable pour ajustement sur porte d'une épaisseur de 40 à 90 mm.Alimentation : 12 V DC.Consommation : 20 mA en veille; 410 mA à l'appel.Idéal pour les installations sur portillon ou porte de cave.Silencieux.Indicateur sonore de position.Possibilité de raccordement à tout type de contrôle d'accès.Disponible en versions : cylindre seul (MVA) ; cylindre + molette (MVM)
Quelques mots du fabricant :
Security to Access