Cdvi - Poignée ventouse 2 x 300kg 600 mm 12-24V-48 V - Signal NONF - NF S61-937 - P600RP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...48 V
force de préhension - 600...600 N
type de construction - angulaire
mode de pose - encastré
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211005310
Réf. Sonepar
00327000558
Réf. Fournisseur
P600RP
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...48 V
force de préhension:
600...600 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
encastré
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Poignée ventouse électromagnétique 600KgFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V)Fonctionne en 12 ou 24VForce de rétention : 2 x 300 kgSignal NO/NF intégréProfils pré-percés (réglables)Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre)bouchons ABSoptions : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe, moulures et rehausses REOMA60dimensions (L x l x P) : 600 x 105 x 63 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA (par ventouse)- 24V DC : 250 mA (par ventouse)- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)
Quelques mots du fabricant :
Security to Access