Cdvi - Récepteur 100 utilisateurs 2 relais 12/24V AC/DC 433 Mhz - SEL2641R433-XPL

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Récepteur 100 utilisateurs 2 relais 12/24V AC/DC 433 Mhz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211014251

Réf. Sonepar

00327101425

Réf. Fournisseur

SEL2641R433-XPL

Réf. Commerciale

Cdvi

RX erone 2 relais XPL

Les Atouts de l'article:

Récepteur RF avec displayMenu intuitif géré par 2 boutonsAjoutez de nouveau émetteurs à l'aide d'un émetteur connu dans le systèmeSécurité : Keeloq® Rolling codeCompatible avec tous les émetteurs CDVICapacité du mémoire : 100 émetteursAlimentation 12/24 AC/DCAvec la gamme XPL, CDVI lance une nouvelle génération des récepteurs superhétérodynes. Ces récepteurs XPL remplaceront les récepteurs standards de CDVI.Lors du développement du produit, le focus était la facilité d'utilisation pour l'installateur et l'utilisateur.La combinaison d'un écran et l'emploi d'un menu intuitif, géré par 2 boutons, facilitent énormément le réglage du récepteur. En naviguant dans le menu vous pouvez choisir différentes types d'actions : ajouter ou supprimer des émetteurs de la mémoire, régler le mode d'opération du relais, copier tous les paramètres sur une mémoire portable,...Le plus grand avantage pour l'utilisateur est qu'il peut ajouter un nouvel émetteur dans le système à l'aide d'un émetteur qui est déjà connu dans ce système. Cette fonction peut être appliquée à tous les émetteurs ou peut être limitée à 1 émetteur 'maître'. En plus, toute communication est sécurisée par un Keeloq® Rolling code, qui empêche des copies malveillantes. Le récepteur SEL2641R433-XPL est compatible avec la gamme entière des émetteurs CDVI. De cette façon vous maintenez un grand choix d'émetteurs pour votre installation !Démodulation: AM/ASKFréquence: 433,92 MhzSensibilité de consommation : -115 dBmImpédance : 50 OhmAlimentation : 12 ou 24V AC/DCConsommation courante (@12 V) : Stand-by: 25 mA, Actif: max. 90mANombre de relais : 2 (1 NO et 1 NO/NF)Puissance maximale applicable : 24 VA max. 48 V DCCapacité du mémoire: 100 émetteursTempérature opérante: -20 à +70°CDimensions (longueur x largeur x profondeur) : 105 x 45 x 28 mmMode d'opération du relais : impulsion, bistable ou temporiséPossibilité d'ajouter une antenne externe : SEA433

Quelques mots du fabricant :

Security to Access