Cdvi - Récepteur radio 433MHz Wiegand - SELW2630MF

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Récepteur radio 433MHz Wiegand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211008502

Réf. Sonepar

00327000930

Réf. Fournisseur

SELW2630MF

Réf. Commerciale

Cdvi

Récepteur radio 433MHz Wiegand

Les Atouts de l'article:

Récepteur radio 433 Mhz WiegandSortie Wiegand 26 ou 30 bits.Idéal pour une installation extérieure (IP65).Récepteur radio.Fréquence : 433 Mhz.Portée jusqu'à 100m en champ librePossibilité d'ajouter une antenne SEA433.Dimensions (L x l x P) : 128 x 128 x 57 mm.Montage en applique.Encodage : code tournant Keeloq.Modulation : AM/ASK.Alimentation : 12/24 V AC/DC.Consommation : 24 mA.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access