Cdvi - Récepteur radio+Bluetooth 433MHz 1 relai ? 12-24V ? 250 émetteurs/100 téléphones - CUBEPOWER

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Récepteur radio+Bluetooth 433MHz 1 relai ? 12-24V ? 250 émetteurs/100 téléphones

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • adapté à un variateur - Non

  • adapté à un bouton d'impulsion - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211021365

Réf. Sonepar

00327102136

Réf. Fournisseur

CUBEPOWER

Réf. Commerciale

Cdvi

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Oui

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

fréquence radio:

433 MHz

modulation:

AM

système Rollingcode:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Récepteur compact multi-techno. radio 433MHz AM/ASK, Bluetooth & NFC 1 relais • alimentation 12-24V AC/DC • Code tournant Keeloq® • Jusqu'à 250 télécommandes & 100 téléphones (avec les options CMC) • Programmation intuitive

Les Atouts de l'article:

Récepteur compact multi-techno. radio 433MHz AM/ASK, Bluetooth & NFC 1 relais • alimentation 12-24V AC/DC • Code tournant Keeloq® • Jusqu'à 250 télécommandes & 100 téléphones (avec les options CMC) • Programmation intuitive

Quelques mots du fabricant :

Security to Access