Cdvi - Télécommande émetteur radio 4 boutons 433MHz AM/ASK ? Code tournant Keeloq® - S2TR2641E4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
autonome - Oui
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211003286
Réf. Sonepar
00327000977
Réf. Fournisseur
S2TR2641E4
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
voix
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
48 mm
hauteur:
16 mm