Cdvi - Têtière double empennage inox 250mm - meneau 35mm - T2I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
hauteur - 250 mm
largeur - 24 mm
profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211004672
Réf. Sonepar
00327000721
Réf. Fournisseur
T2I
Réf. Commerciale
Cdvi
matériau:
aluminium
hauteur:
250 mm
largeur:
24 mm
profondeur:
3 mm
Têtière double empennage inox 250mm - meneau 35mm
Les Atouts de l'article:
Têtière double empennage inox 250mm - meneau 35mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Têtière double empennage inox 250mm - meneau 35mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access