Cdvi - Transformateur 4/8/12V AC - 1A - Classe II - EN 60742 - CA1A

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Transformateur 4/8/12V AC - 1A - Classe II - EN 60742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 4 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

  • tension secondaire 2 - 8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211003569

Réf. Sonepar

00327000129

Réf. Fournisseur

CA1A

Réf. Commerciale

Cdvi

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

4 V

intensité de courant secondaire 1:

1 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

8 V

tension secondaire 3:

12 V

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

longueur:

81 mm

largeur:

56 mm

protégé contre les courts-circuits:

Non

protection contre les températures:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Transformateur 4/8/12V AC - 1A - Classe II - EN 60742

Les Atouts de l'article:

Transformateur 4/8/12 V 1 A à Classe IIDimensions (L x l x P): 81 x 56 x 43 mm.Tension primaire: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Norme EN 60742.Puissance 12 VA.Secondaire 4/8/12 V AC.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access