Cdvi - Unité d'apprentissage de bureau ievo micro? - IEVO-MDR

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Unité d'apprentissage de bureau ievo micro?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - biométrique

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211020511

Réf. Sonepar

00327102051

Réf. Fournisseur

IEVO-MDR

Réf. Commerciale

Cdvi

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

biométrique

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

modèle:

appareil d'enrôlement

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

55 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unité d'apprentissage de bureau ievo micro?