Cdvi - Unité de gestion 2 lecteurs biométriques - IEVO-MB10K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 10000
mode de pose - saillie
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - biométrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3662211020429
Réf. Sonepar
00327102042
Réf. Fournisseur
IEVO-MB10K
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
10000
mode de pose:
saillie
type d'interface:
Ethernet
procédé de lecture:
biométrique
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
modèle:
unité de contrôle
power over Ethernet:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur ievo® est la puissante unité de traitement qui se trouve derrière les lecteurs d'empreintes digitales révolutionnaires de ievo®. Le contrôleur s'occupe du traitement et de l'autorisation des événements et constitue la base de l'intégration dans les systèmes de contrôle d'accès. Le contrôleur est facile à installer et à gérer.10.000 ou 50.000 empreintes selon modèleGestion de 2 lecteurs empreintes digitales2 sorties wiegandAlimentation 12V DCDEL de status clairIntégration aisée dans les systèmes de tiersAlimentation : 12VDCConsommation : 400mA - 1,6A (selon lecteurs)Sortie : Wiegand 26-bit, 34 Bit ou 44 bitMémoire : tot 10.000 ou 50.000 selon versionDimensions : 128 x 93 x 27 mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access