Cdvi - Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937 - VIRA20245048

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 24...48 V

  • force de préhension - 20...20 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005549

Réf. Sonepar

00327100554

Réf. Fournisseur

VIRA20245048

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

24...48 V

force de préhension:

20...20 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

antidéflagration:

Non

Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937

Les Atouts de l'article:

Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937

Quelques mots du fabricant :

Security to Access