Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Vent incendie murale à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937 - VIRA5024

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Vent incendie murale à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 24...24 V

  • force de préhension - 490.5...490.5 N

  • type de construction - rond

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005556

Réf. Sonepar

00327000835

Réf. Fournisseur

VIRA5024

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

24...24 V

force de préhension:

490.5...490.5 N

type de construction:

rond

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

antidéflagration:

Non

Vent incendie murale à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937

Les Atouts de l'article:

Ventouse rupture 50 kg/24 V à support orientable et/ou fixe.Rupture.Sans pied.Livrée avec une contre-plaque.Force de rétention : 50 kg.Fiabilité extrême, aucune pièce mécanique ne peut s'user.Protections électroniques intégrées.Facilité d'installation.Pas de magnétisme résiduel.Fonctionnement silencieux.Auto-alignement.Alimentation : 24 V.Consommation : de 20 mA à 80 mA (selon modèle).Rupture.Sans pied.Livrée avec une contre-plaque.Force de rétention : 50 kg.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access