Cdvi - Ventouse applique double 2x 500kg signal 12 24V 500mm NFS61937 - SD500M

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse applique double 2x 500kg signal 12 24V 500mm NFS61937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 500...1000 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211006119

Réf. Sonepar

00327001039

Réf. Fournisseur

SD500M

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

force de préhension:

500...1000 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

66 mm

hauteur:

532 mm

Ventouse applique double 2x 500kg signal 12 24V 500mm NFS61937

Les Atouts de l'article:

force de rétention : 2 x 500 kgrelais/signal NO/NF Ventouse électromagnétique double 1000 Kg - applique dimensions (L x l x P) :- ventouse : 532 x 67 x 41 mm- contre-plaque : 185 x 60 x 12 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 1,1 A- 24V DC : 550 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access