Cdvi - Ventouse applique incendie 50kg 24V - VIR5024

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse applique incendie 50kg 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 24...24 V

  • force de préhension - 490.5...490.5 N

  • type de construction - rond

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005525

Réf. Sonepar

00327000832

Réf. Fournisseur

VIR5024

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

24...24 V

force de préhension:

490.5...490.5 N

type de construction:

rond

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

antidéflagration:

Non

Ventouse applique incendie 50kg 24V

Les Atouts de l'article:

Ventouse applique incendie 50kg 24V

Quelques mots du fabricant :

Security to Access