Cdvi - Ventouse applique inox 400kg 12/24VDC + signal - I400SR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
avec plaque d'ancrage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211005099
Réf. Sonepar
00327000450
Réf. Fournisseur
I400SR
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
Les Atouts de l'article:
Ventouse électromagnétique inox appliqueforce de rétention : 400 kgmontage applique en facial ou en latéralsignal NO/NFIP68dimensions (L x l x P) : - ventouse (L x l x P) : 230 x 43,5 x 30 mm- contre-plaque (L x l x P) : 185 x 45 x 12 mmalimentation : 12/24V DC
Quelques mots du fabricant :
Security to Access