Cdvi - Ventouse inox applique 180kg 12/24VDC + signal - I180SR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
force de préhension - 1765.8...1765.8 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211005082
Réf. Sonepar
00327000448
Réf. Fournisseur
I180SR
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
force de préhension:
1765.8...1765.8 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
antidéflagration:
Non
largeur:
175 mm
hauteur:
32.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ventouse électromagnétique inox appliqueforce de rétention : 180 kgmontage applique en facial ou en latéralsignal NO/NFIP68presse étoupe M20 pas de 1,5dimensions (L x l x P) :- ventouse : 175 x 32,5 x 22 mm- contre-plaque : 130 x 32 x 9 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access