Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Ventouse inox encastrée 180kg 12/24VDC + signal - I180ER

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse inox encastrée 180kg 12/24VDC + signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 1765.8...1765.8 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - encastré

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005068

Réf. Sonepar

00327000447

Réf. Fournisseur

I180ER

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

force de préhension:

1765.8...1765.8 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

encastré

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

antidéflagration:

Non

largeur:

201 mm

hauteur:

32 mm

Ventouse inox encastrée 180kg 12/24VDC + signal

Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique inox 180 kg - encastrableforce de rétention : 180 kgsignal NO/NFIP68presse étoupe M20 pas de 1,5dimensions (L x l x P) :- ventouse : 201 x 32 x 24 mm- contre-plaque : 130 x 32 x 9 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access