Cdvi - Ventouse magnétique applique 300kg radio - avec télécommande 433MHz - VR3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211006515
Réf. Sonepar
00327000849
Réf. Fournisseur
VR3
Réf. Commerciale
Cdvi
Ventouse magnétique applique 300kg radio - avec télécommande 433MHz
Les Atouts de l'article:
Ventouse radio autonome 300 kg - 433 MHzforce de rétention : 300 kgpréconisée en intérieurjusqu'à 10 émetteurs mémorisableshaute résistance à la corrosionappliqueapprentissage des télécommandes directement sur le récepteursignalisation sonoretemps d'ouverture réglable de 01 à 10 secondesdimensions (L x l x P) :- ventouse : 254 x 45 x 28 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12V DCconsommation : 500 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Ventouse radio autonome 300 kg - 433 MHzforce de rétention : 300 kgpréconisée en intérieurjusqu'à 10 émetteurs mémorisableshaute résistance à la corrosionappliqueapprentissage des télécommandes directement sur le récepteursignalisation sonoretemps d'ouverture réglable de 01 à 10 secondesdimensions (L x l x P) :- ventouse : 254 x 45 x 28 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12V DCconsommation : 500 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
NoticePDF