Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Ventouse magnétique applique 400kg 12/24VDC + relais/signal - NFS 61937 - V4SR

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse magnétique applique 400kg 12/24VDC + relais/signal - NFS 61937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 400...400 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005990

Réf. Sonepar

00327000809

Réf. Fournisseur

V4SR

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

force de préhension:

400...400 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

50 mm

hauteur:

254 mm

Ventouse applique 400kg 12/24VDC + relais/signal - NFS 61-937

Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique lumineuse 400 kg - appliquebrevetéanti-rémanence électroniqueNF S 61-937 (24V)force de rétention : 400 kgrelais/signal NO/NFsignalisation lumineusedimensions (L x l x P) :- ventouse : 254 x 50 x 30 mm- contre-plaque : 185 x 45 x 12 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access