Cdvi - Ventouse magnétique encastrée 400kg 12/24VDC + signal - NFS 61937 - V4ER

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse magnétique encastrée 400kg 12/24VDC + signal - NFS 61937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 400...400 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - encastré

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211010284

Réf. Sonepar

00327000807

Réf. Fournisseur

V4ER

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

force de préhension:

400...400 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

encastré

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

44 mm

hauteur:

228 mm

Ventouse encastrée 400kg 12/24VDC + signal - NFS 61-937

Les Atouts de l'article:

Ventouse 400 kg - encastrée + NO/NFanti-rémanence électroniqueNF S 61-937 (24V)force de rétention : 400 kgsignal NO/NFdimensions (L x l x P) :- ventouse : 228 x 44 x 29 mm- contre-plaque : 185 x 45 x 12 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access