Cdvi - Ventouse magnétique fine 35mm 300kg encastrée 12/24VDC + signal - NFS 61937 - V3E35R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
consommation d'énergie - 3.48 W
force de préhension - 300...300 N
type de construction - angulaire
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211005976
Réf. Sonepar
00327000798
Réf. Fournisseur
V3E35R
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
consommation d'énergie:
3.48 W
force de préhension:
300...300 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
encastré
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
35 mm
hauteur:
205 mm
Les Atouts de l'article:
Ventouse fine 300 kg - encastrée + signal NO/NFanti-rémanence électroniqueNF S 61-937 (24V)force de rétention : 300 kgsignal NO/NFdimensions des ventouses (L x l x P) :- ventouse : 205 x 335,5 x 24,5 mm- contreplaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 480 mA- 24V DC : 240 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access