CEBA - Bloc 5 prises + 2 prises USB blanc avec interrupteur - 1,5m câble H05VVF 3G1 - BP5IU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements USB - 2
couleur - blanc
longueur d'alimentation - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BLOC PRISE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3511686008923
Réf. Sonepar
02413600892
Réf. Fournisseur
BP5IU
Marque
CEBA
nombre de raccordements USB:
2
couleur:
blanc
longueur d'alimentation:
1.5 m
Bloc 5 prises 2P+T 16A 250V + 2 prises USB blanc avec interrupteur - 1,5m de câble H05VVF 3G1 - IP20 - puissance maximum de 3500W sous 230V


