CEBA - Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt - 1,5m - BP5I7

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt - 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • longueur d'alimentation - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3511686002532

Réf. Sonepar

02413600253

Réf. Fournisseur

BP5I7

Réf. Commerciale

CEBA

courant nominal:

16 A

longueur d'alimentation:

1.5 m

Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt - fiche 2P+T 16A 250 V - 1,5m de câble HO7RNF 3G1,5 - IP44