fin de vie

CEBA - Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt - 1,5m - BP5I7+FDDI

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt - 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • longueur d'alimentation - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686003676

Réf. Sonepar

02413600367

Réf. Fournisseur

BP5I7+FDDI

Marque

CEBA

courant nominal:

16 A

longueur d'alimentation:

1.5 m

Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt -1,5m de câble HO7RNF 3G1,5 - avec fiche diférentielle 30mA 16A - IP44