CEBA - Prolongateur muni d'un module différentiel 30mA 16A 250V - 5m H07RNF 3G2,5 - PJ525730MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
tension nominale U - 0.25 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3511689053487
Réf. Sonepar
02413905348
Réf. Fournisseur
PJ525730MA
Marque
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
tension nominale U:
0.25 kV
Prolongateur muni d'un module différentiel 30mA 16A 250V - 5m de câble H07RNF 3G2,5 - IP44 - module IP55


