CEBA - Prolongateur PRO Industrie 250V - 15m H07RNF 3G2,5 - fiche et prise 16A 250V - PJ15257P17IP65

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Prolongateur PRO Industrie 250V - 15m H07RNF 3G2,5 - fiche et prise 16A 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • tension nominale U - 0.25 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3511686005403

Réf. Sonepar

02413600540

Réf. Fournisseur

PJ15257P17IP65

Réf. Commerciale

CEBA

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

tension nominale U:

0.25 kV

Prolongateur PRO Industrie 250V - 15m H07RNF 3G2,5 - muni d'une fiche et d'une prise 16A 250V P17 1 sortie - IP65