CEBA - Prolongateur PRO Industrie 250V - 5m H07RNF 3G2,5 - fiche et prise 16A 250V P17 - PJ5257P17


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
tension nominale U - 0.25 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3511689053449
Réf. Sonepar
02413905344
Réf. Fournisseur
PJ5257P17
Réf. Commerciale
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
tension nominale U:
0.25 kV
Prolongateur PRO Industrie 250V - 5m H07RNF 3G2,5 - muni d'une fiche et d'une prise 16A 250V P17 - IP44