CEBA - Prolongateur PRO noir NF IP66 - 10m de câble HO7RNF 3G2,5 - fiche et prise 16A - PJ10257NFIP66


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3511686006301
Réf. Sonepar
02413600631
Réf. Fournisseur
PJ10257NFIP66
Réf. Commerciale
CEBA
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir