Cellpack - ASMC CCMSV/36KV/95-240 - 443213

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - ASMC CCMSV/36KV/95-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 95...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311202006

Réf. Sonepar

01294120200

Réf. Fournisseur

443213

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

18/30 (36) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

95...240 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite retractable a froid all-in-one avec manchons a visser