Cellpack - Boîte de jonction CHM3 24kV/70-240 - 194303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 70...240 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311047454
Réf. Sonepar
01294104745
Réf. Fournisseur
194303
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
70...240 mm²
nombre de conducteurs:
3
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
sans