Cellpack - Boîte de jonction CHM3 36kV/35-70 - 194305

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte de jonction CHM3 36kV/35-70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 35...70 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311047478

Réf. Sonepar

01294104747

Réf. Fournisseur

194305

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

19/33 (36) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

35...70 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction tripolaire, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique